Beli alat amplas tembok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- 3M Sponge Abrasive Softback SandingDeskripsi:3M Softback Sanding Sponge sands hard-to-reach areas on cars, trucks and vans such as around headlight openings, door handles, door jambs and other locations. The soft, flexible foam backing conforms to virtually any profile or shape on a vehicle.
- Avian Plamir Tembok AvitexDeskripsi:Avitex Plamir Tembok adalah plamir tembok yang mengandung akrilik bermutu tinggi, dipakai untuk menutupi pori-pori dan retak rambut serta menghaluskan permukaan tembok. Avitex Plamir Tembok memiliki daya rekat terbaik, daya tutup yang sangat baik, ramah lingkungan dan tidak mengandung logam berat. Kegunaan dan Keistimewaan: - Menutupi retak rambut dan lubang pori-pori pada acian yang tidak rata. - Membantu daya tutup dan menghaluskan permukaan tembok. - Ramah lingkungan tidak mengandung logam berat. - Mengandung anti jamur.atribut:
- Finishing: Matt
- Color: Putih []
- Drying Time: 10minutes
- Theoretical Spread (m²/kg): 3-4 (per layer)
- Solid Content (%): 50-60
- Applications: Using Kapi (Kape)
- Consistency: '500-600 poise at 30°C
- Hardening Time: 30Minutes
- monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)Deskripsi:Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.atribut:
- Air Outlet: PT1/4
- No Load Rotation Speed (rpm): 18000
- Avian Cat Tembok Avitex 5kgDeskripsi:Cat Tembok Avitex memperindah rumah anda dengan sentuhan warna-warna yang bercita rasa tinggi¿ Hadir dengan formula baru, Cat Tembok Avitex dibuat agar lebih tahan lama dalam mewarnai kehidupan anda. Kegunaan dan keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi daya tutup terbaik - Mudah diaplikasikan - Mudah dicuci - Cepat kering - Tahan pudar dan warna warna menarik.atribut:
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Dry Layer Consistency (µm): ±60
- Solid Content (%): 50-60
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- KRISBOW Mesin Amplas & Gerindaatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Belmont LuxeDeskripsi:Belmont Luxe merupakan cat tembok berbahan styrene acrylic yang diformulasikan dengan daya tutup tinggi pada permukaan dinding tembok dan langit-langit (Plafon), menghasilkan permukaan yang halus, merata dan tidak kilap. Memiliki keunggulan tahan terhadap panas, tidak mudah mengelupas, sangat cocok untuk iklim tropis. Luxe tidak mengandung mercury, jadi bebas racun, aman untuk lingkungan dan kesehatan.atribut:
- Dry Time (minute): 60
- Interval (minute): 60-120 (1 layer/micron)
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Dilution: 10-20% Water clean
- Application: Kuas, Spray, Roller
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
Daftar Harga alat amplas tembok Terbaru March 2026
| BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp349.900 |
| NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas) | Rp349.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| 3M Sponge Abrasive Softback Sanding | Rp149.900 |
| Avian Plamir Tembok Avitex | Rp77.900 |
| monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas) | Rp1.599.900 |
| Avian Cat Tembok Avitex 5kg | Rp84.900 |
| TORA Abrasive Sand Paper Roll | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/42P102019146-2.jpg)
/P102032367-1.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
/chP103195449-2.jpg)
/ncP103680840-2.jpg)

/Avian%20Plamir%20Tembok%20Avitex/l1P103241757-1.jpg)
/P101001160-1.jpg)
/Avian%20Cat%20Tembok%20Avitex%205kg/ksP103241748-6.jpg)

/34P101003112-21.jpg)